Referenzen
Fortis Tools:41940001, 9413750001
Rubix:2153067
Hersteller:4317784731355
EAN:4317784731355
Produktdetails : 9413750001 Messzeug-Satz Universal
Satz universeller Messwerkzeuge
Ausführung: Satz zusätzlicher Zubehörteile aus Stahl, schwarz oxidiert. Für digitale Messschieber mit einer Backenstärke von 3,5 mm.
Ausführung: Satz zusätzlicher Zubehörteile aus Stahl, schwarz oxidiert. Für digitale Messschieber mit einer Backenstärke von 3,5 mm.
Messzeug-Satz Universal FORTIS
Messzeugsatz Universal Ausführung: Zubehörsatz aus Stahl, schwarz brüniert. Für digitale Messschieber mit einer Schnabeldicke von 3,5 mm. Satzinhalt: Messeinsatzpaar mit Scheibe, Scheiben-Ø 6, 10 und 12,5 mm Messeinsatzpaar mit 60° Konus, Ø 9 und 12,5 mm Messeinsatzpaar mit zylindrischen Messflächen 1,5 mm Taststückhalterpaar kurz und lang Federsystem für konst. Messkraft Sechskantschlüssel
Messzeugsatz Universal Ausführung: Zubehörsatz aus Stahl, schwarz brüniert. Für digitale Messschieber mit einer Schnabeldicke von 3,5 mm. Satzinhalt: Messeinsatzpaar mit Scheibe, Scheiben-Ø 6, 10 und 12,5 mm Messeinsatzpaar mit 60° Konus, Ø 9 und 12,5 mm Messeinsatzpaar mit zylindrischen Messflächen 1,5 mm Taststückhalterpaar kurz und lang Federsystem für konst. Messkraft Sechskantschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9413750001 messzeugsatz universal fortis |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






