Spannschlüssel Gedore 44 8, Typ: Hakenspanner | Öffnung: 8 | Länge: 230 mm
Sattelstützenschlüssel 44
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:44 8
Rubix:1045813
Hersteller:6354990
EAN:4010886635490

Produktdetails : 44 8 Zweilochmutterndreher, verstellbar, 8mm
Ausführung ähnlich DIN 3116, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Sondergrößen auf Anfrage
Ausführung ähnlich DIN 3116, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Sondergrößen auf Anfrage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 265 g |
|---|---|
| Öffnung | 8 |
| Länge | 230 mm |
| Typ | hakenspanner |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen