Referenzen
Festo:SASA-L1-10
Rubix:446623
Hersteller:552834
EAN:4052568052836

Produktdetails : SASA-L1-10 Adapter
Adapter SASA-L1-10 passend für Lichtleiterdurchmesser 1,0 mm. Passend für Lichleiterdurchmesser=1 mm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Schutzart=IP64, Umgebungstemperatur=-20 - 60 °C, Werkstoffinformation Gehäuse=ABS
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,91 g |
|---|---|
| Typ | adapter sasa-l1-10 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen