SAMH-S-N8-L-SC Abdeckung

SAMH Abdeckung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SAMH-S-N8-L-SC
Rubix:1824046
Hersteller:575818
EAN:4052568059507
SAMH-S-N8-L-SC Abdeckung
Technische Zusammenfassung
Typabdeckung samh-s-n8-l-sc
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SAMH-S-N8-L-SC Abdeckung


Abdeckung SAMH-S-N8-L-SC Bauform=für T-Nut, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Umgebungstemperatur=-40 - 85 °C, Befestigungsart=(* einrastend, * von oben in Nut einsetzbar), Produktgewicht=0,39 g

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,08 g
Typabdeckung samh-s-n8-l-sc
HerkunftslandBG
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage