3510150080 Saalbesen Q.-misch. 80 cm

Salonbesen Qualitätsmischung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nölle Profi Brush:236803
Rubix:1948714
Hersteller:236803
EAN:4250560509833
3510150080 Saalbesen Q.-misch. 80 cm

Technische Zusammenfassung

Typsaalbesen

Produktdetails : 3510150080 Saalbesen Q.-misch. 80 cm


Besen für Innenräume aus Qualitätsmischung

Für Stiele Ø 24 mm.

Industrieller Innenbesen, hohe Borstendichte, für glatte Böden und feinen Schmutz, nicht feuchtigkeitsbeständig. Bürste mit Öffnung zum Einstecken des Stiels (Breite 40 bis 60 cm), flaches Holz mit Metallhalterung für den Stiel (Breite 80 cm).
Saalbesen Qualitätsmischung 80cm
Saalbesen Qualitätsmischung Anwendung: Für Stiel-Ø 24 mm. Industrie-Saalbesen, voll besteckt, für glatte Böden und feinen Schmutz, nicht nassfest. Sattelholz mit Stielloch (Breiten 40 bis 60 cm), Flachholz mit Metall-Stielhalter (Breiten 80 cm).

Technische Informationen


Attribute
Typsaalbesen
15,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std