Referenzen
Tschorn:0000S2025
Rubix:1545170
Hersteller:0000S2025
Produktdetails : 9176990010 Sägeblattaufnahme DIN1835B D 25 x 8 mm
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 25x8mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme Ausführung: Schaft gehärtet, Außen- und Innen-Ø geschliffen. Rundlauftoleranz: ±0,01 mm. Anwendung: Zur Aufnahme von Metallkreissägeblättern nach DIN 1837/1838 über Weldon-Schaft mit einem Sägeblatt-Ø von 20-100 mm. Lieferumfang: Mit Spannschraube und Zwischenring, ohne Kreissägeblatt.
Sägeblattaufnahme Ausführung: Schaft gehärtet, Außen- und Innen-Ø geschliffen. Rundlauftoleranz: ±0,01 mm. Anwendung: Zur Aufnahme von Metallkreissägeblättern nach DIN 1837/1838 über Weldon-Schaft mit einem Sägeblatt-Ø von 20-100 mm. Lieferumfang: Mit Spannschraube und Zwischenring, ohne Kreissägeblatt.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std