Sägeblätter Rubix-DE 27480055 SÄBELSÄGEBLATT S 1122 HF 25 ST
Säbelsägeblatt 25 Stck S 1122 HF Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:27480055 SÄBELSÄGEBLATT S 1122 HF 25 ST
Rubix:1953771
Produktdetails : 2.608.657.560 Säbelsägeblatt a 25 Stck S 1122 HF Bosch
Säbelsägeblätter Holz mit Metall, BOSCH, 25 Stück Sägeblattqualität: Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium. Verzahnung: Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt: Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen. Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen. Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff. Verwendung: Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile. Anwendung: Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu) oder Wasser (bei Kunststoffen, Plexi etc.), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern. Ausführung: 5 Stück in PVC-Tasche. Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.
Säbelsägeblatt S 1122 HF Pack a 25 Stück Bosch
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 225 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,23 € exkl. MwSt.
/ Packung
102,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

