• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.478)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hygiene(131)
    • Reinigung(768)
    Siehe Hygiene und Reinigung
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Hygiene und Reinigung
    4. Reinigung
    5. Fußböden und Oberflächen
    6. Besen und Bürste
    7. 3510080060 Saalbesen Kokos 60 cm

    3510080060 Saalbesen Kokos 60 cm

    Saalbesen

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Nölle Profi Brush:230400
    Rubix:2862826
    Hersteller:230400
    EAN:4250560519566
    3510080060 Saalbesen Kokos 60 cm
    brand logo

    Produktdetails : 3510080060 Saalbesen Kokos 60 cm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    8,83 € exkl. MwSt.
    / Stück
    10,51 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    845179 Universalbesen Piassava 325mm für Schraubstiel 845205845181 Kokosbesen 600mm mit Stielhalter F. Stiel 28 mm Ø 845203845195 Hand-Schrubber-Nylon 19 cm845185 Saalbesen 29 cm für Stiel 845205849127 Strassenbesen mit Schaber 32 cm für Stiel845203845172 Strassenbesen-Piassava 31 cm für Stiel 845203845518 Kokosbesen 370X55 mm Hygieplastik für Stiel 845205845191 Schrubber-Nylon 22 cm für Stiel 845205845174 Strassenbesen-Pvc 32 cm für Stiel 845203849169 Industrie-Besen 38 cm für Stiel 845205 Pvc849170 Industrie-Besen 50 cm für Stiel 845205 Pvc849139 Aluminium-Stiel (Lxd) 1400x23.5 mm845175 Straßenbesen PVC 600 mm mit Stielhalter845183 Kokosbesen 290 mm F. Schraubstiel 845205845177 Reisstrohbesen 5 Fasern
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap