Steckschlüsseleinsatz Facom S.9/16, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Durchmesser: 22.8 mm | Länge: 36 mm

S - Steckschlüsseleinsätze 1/2"12-Punkt in Zoll"

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:S.9/16
Rubix:3669412
Hersteller:S.9/16
EAN:3148510543604
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser22,8 mm
Länge36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S.9/16 Steckschluessel 1/2'' 12-Kant 9/16


Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb OGV -Zwölfkant-Profil SW 1.3/16"

Produktstärken:
OGV -Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
glanzverchromt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht55 g
Verpackungsmaße (L x B x H)35x21x21 mm
Gewicht der Verpackung55 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser22,8 mm
Länge36 mm
Durchmesser (Zoll)9/16 ''
Endbearbeitungglänzend
Gewicht58 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,76 exkl. MwSt.
/ Stück
6,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an