Referenzen
IMI Norgren:RT/57320/M/15
Rubix:650925
Hersteller:RT/57320/M/15

Produktdetails : RT/57320/M/15 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rt/57320/m/15 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 15 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
