Referenzen
IMI Norgren:KM/8025/MF/50
Rubix:650786
Hersteller:KM/8025/MF/50

Produktdetails : KM/8025/MF/50 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | km/8025/mf/50 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Anwendung | geeignet für anwendungen in der lebensmittelindustrie sowie für allgemeine druckluft-automatisierung (doppeltwirkender pneumatikzylinder). |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
