Referenzen
IMI Norgren:KM/8026/M/125
Rubix:276176

Produktdetails : KM/8026/M/125 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | km/8026/m/125 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 125 mm |
| Anwendung | nahrungsmittelindustrie |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
394,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
469,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
