Referenzen
IMI Norgren:RM/55451/M/200
Rubix:274072

Produktdetails : RM/55451/M/200 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/55451/m/200 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 200 mm |
| Anwendung | doppeltwirkender druckluftzylinder mit magnetischem kolben und einstellbarer pufferdämpfung. |
| Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort