RM/8025/M/70 Rundzylinder

Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:RM/8025/M/70
Rubix:268679
Hersteller:RM/8025/M/70
RM/8025/M/70 Rundzylinder

Technische Zusammenfassung

Typrm/8025/m/70 rundzylinder
Zylinderhub70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RM/8025/M/70 Rundzylinder


Rundzylinder
Rundzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typrm/8025/m/70 rundzylinder
Zylinderhub70 mm
Anwendungdoppeltwirkender rundzylinder (iso 6432) für pneumatische anwendungen mit gefilterter, geölter oder ungeölter druckluft (komprimierte luft).
Bohrungsdurchmesser25 mm
Werkstoffedelstahl
Max. Betriebsdruck10 bar
Zolltarifcode84123100
60,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,15 € inkl. MwSt.