Referenzen
IMI Norgren:RT/57108/M/25
Rubix:267383

Produktdetails : RT/57108/M/25 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rt/57108/m/25 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 25 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 8 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
