Referenzen
IMI Norgren:RM/28025/MC/25
Rubix:267145

Produktdetails : RM/28025/MC/25 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/28025/mc/25 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 25 mm |
| Anwendung | pneumatischer einwirkzylinder (federbelastet) mit magnetischem kolben und puffer, gemäß iso 6432 (mc = zentraler rückanschluss). |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
