Referenzen
IMI Norgren:RM/28010/MC/10
Rubix:267084

Produktdetails : RM/28010/MC/10 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/28010/mc/10 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
