Referenzen
IMI Norgren:RM/8025/M/500
Rubix:100544
Hersteller:RM/8025/M/500

Produktdetails : RM/8025/M/500 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/8025/m/500 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 500 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
