Referenzen
IMI Norgren:RT/57220/MF/80
Rubix:73717

Produktdetails : RT/57220/MF/80 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rt/57220/mf/80 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 80 mm |
| Anwendung | für pneumatische doppeltwirkende hub- und positionieraufgaben mit gefilterter, geölter oder ungeölter druckluft (endlagenpuffer). |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort