RM/8026/M/170 Rundzylinder M, doppeltwirkend, Dämpfung
Rundzylinder M doppeltwirkend Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:RM/8026/M/170
Rubix:449707


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/8026/m/170 rundzylinder m, doppeltwirkend, dämpfung |
|---|---|
| Zylinderhub | 170 mm |
Produktdetails : RM/8026/M/170 Rundzylinder M, doppeltwirkend, Dämpfung
RUNDZYLINDER M DOPPELTWIRKEND DAEMPFUNG
RUNDZYLINDER M DOPPELTWIRKEND DAEMPFUNG
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/8026/m/170 rundzylinder m, doppeltwirkend, dämpfung |
|---|---|
| Zylinderhub | 170 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort