3310013330 Rundschlinge doppel 4000 kg,U:8m,N:4 m

Rundschlinge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3310013330, 30618531
Rubix:1093113
3310013330 Rundschlinge doppel 4000 kg,U:8m,N:4 m

Produktdetails : 3310013330 Rundschlinge doppel 4000 kg,U:8m,N:4 m


• Tragfähigkeit direkt: 4000 kg
• Tragfähigkeit umgelegt: 8000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 3200 kg
• Nutzlänge: 4 m
• Umfang: 8 m
• Schlingenbreite: 60-65 mm
• Farbcode: grau
Rundschlinge mit Doppelmantel, 4000 kg, 8 m

Stärken

• Rundschlinge mit doppeltem Schutzmantel
• Gefertigt aus hochstabilem Polyester (PES) nach DIN EN 1492-2
• Oberflächenschonend und abriebfest
• Tragfähigkeitsangaben sind eingewebt
• Geprüfte Sicherheit (GS-geprüft) und mit Betriebsanleitung
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit

Technische Informationen


Attribute
56,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std