3310013240 Rundschlinge doppelmantel1000 kg,U:2m,N:

Rundschlinge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3310013240, 30618300
Rubix:1041099
3310013240 Rundschlinge doppelmantel1000 kg,U:2m,N:

Produktdetails : 3310013240 Rundschlinge doppelmantel1000 kg,U:2m,N:


• Tragfähigkeit direkt: 1000 kg
• Tragfähigkeit umgelegt: 2000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 800 kg
• Nutzlänge: 1 m
• Umfang: 2 m
• Schlingenbreite: 35-38 mm
• Farbcode: violett
Rundschlinge mit Doppelmantel, 1000 kg, 2 m

Stärken

• Rundschlinge mit doppeltem Schutzmantel
• Gefertigt aus hochstabilem Polyester (PES) nach DIN EN 1492-2
• Oberflächenschonend und abriebfest
• Tragfähigkeitsangaben sind eingewebt
• Geprüfte Sicherheit (GS-geprüft) und mit Betriebsanleitung
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit

Technische Informationen


Attribute
6,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std