3310013335 Rundschlinge doppelmantel 6000 kg, U: 4m
Rundschlinge doppelmantel6000 kg, U: 4m, N:2,0m
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9900019250
Rubix:1108408




Technische Zusammenfassung
| Typ | 3310013335 rundschlinge doppelmantel 6000 kg, u: 4m |
|---|
Produktdetails : 3310013335 Rundschlinge doppelmantel 6000 kg, U: 4m
Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3310013335 rundschlinge doppelmantel 6000 kg, u: 4m |
|---|---|
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 63079098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std