WN9191 3.5X12 T15 A2 Rundkopfschraube mit Flansch für Thermoplaste
Rundkopfschrauben mit Ansatz für Thermoplaste
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTRTHERMOTX3,5X12EFA2
Rubix:3397708
Hersteller:91912T35 12
EAN:4043377395733


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9191 3.5X12 T15 A2 Rundkopfschraube mit Flansch für Thermoplaste
Rundkopfschraube mit Flansch für Thermoplaste
Rundkopfschrauben für Thermoplaste mit Flansch A2 3,5X12 TX15
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Gewindeart | thermoplastischer kunststoff |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
53,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
12 mm