Referenzen
Pferd Tools:1162 250 H3
Rubix:1278481
Hersteller:11107253
EAN:4007220006542




Produktdetails : 11107253 RUNDFEILEN 1162 250 H 3
Rundfeilen 1162 250 H 3
Technische Informationen
Attribute
| Form | rund |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Griff | ohne |
| Querschnitt | 0 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
88,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
