9724670050 Rundbürste SIC gewellt 50x6mm K120

Rundbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Osborn:6503504911
Rubix:1566237
Hersteller:6503504911
EAN:4013349790828
9724670050 Rundbürste SIC 6mm 50mm gewellt K120 Osb

Produktdetails : 9724670050 Rundbürste SIC gewellt 50x6mm K120


Rundbürste SIC gewellt 50x6mm K120 osborn
Werkzeug-Rundbürste, Siliciumcarbid Ausführung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfäden mit harten und scharfen Spitzen und sehr flexibler Arbeitsfläche. Trotz hoher Elastizität und Flexibilität ohne Bruchgefahr. Das Zusetzen der Besatzfläche mit Schleifrückständen wird vermieden, somit ergibt sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Zudem sind die Schleifborsten beständig gegen schwache Säuren und Laugen. Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Zum Entgraten von Präzisionsteilen mit gleichbleibender Schleifwirkung.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode96035000
12,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std