Referenzen
Bosch:GRW 18-2 E (06011A8000)
Rubix:1609093
Hersteller:06011A8000
EAN:3165140754460
Produktdetails : 06011A8000 Rührwerk GRW 18-2 E
Rührwerk GRW 18-2 E, Das kabelgebundene GRW 18-2 E Professional ist ein leistungsstarkes 2-Gang-Rührwerk. Der starke 1.800-Watt-Motor liefert eine kraftvolle Rührleistung mit schnellen Ergebnissen. Sein ergonomischer Rahmengriff ermöglicht eine komfortable Handhabung. Das Rührwerk verfügt über einen Abzugshebel zur Einstellung einer variablen Drehzahl mit Lock-On-Funktion. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Rühren von Putz, Beton und Farbe bis 80 kg. Es ist kompatibel mit verschiedenen Rührkörben bis zu einem Durchmesser von 160 mm. Der GRW 18-2 E Professional arbeitet mit einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 1.050 min-1. Rührkorb 160 mm Ø (2 607 990 017)
Rührwerk GRW 18-2 E, 2-Gang Rührwerk, 1800 W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rührwerk |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
551,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
656,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen