9124820325, 12230325 RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 3,25mm TiALN IK
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 3,25mm TiALN Innenkühlung Gühring
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:12230325, 9124820325
Rubix:1952029


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 66 mm |
| Schnittlänge | 28 mm |
Produktdetails : 9124820325, 12230325 RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 3,25mm TiALN IK
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Kreuz-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne.
Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders geeignet für die Zerspanung von nichtrostenden Stählen, Titan und Ti-Legierungen sowie Sonderlegierungen.
Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden.
Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Kreuz-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne.
Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders geeignet für die Zerspanung von nichtrostenden Stählen, Titan und Ti-Legierungen sowie Sonderlegierungen.
Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden.
Ratiobohrer VHM TiALN Schaft 6537 HA 5xD Innenkühlung 3,25mm GÜHRING
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 66 mm |
| Schnittlänge | 28 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage