RS140-3 G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki

RS140-3 Tsubaki ANSI G7 Verbindungsglied (splint)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS140 3 CL CP
Rubix:3456536
Hersteller:0120140303
EAN:8718472004502
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kette1403cl
Kettenteilung44,45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS140-3 G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki


Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht813 g
Kette1403cl
Kettenteilung44,45 mm
Gewicht813 g
Rollendurchmesser25,4 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,40 exkl. MwSt.
/ Stück
87,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen