Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24024307
Rubix:995353
Hersteller:M17 110,00 130,00 13,00 80 NBR B246


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Höhe | 12 mm |
Produktdetails : 110X130X12 M17 NBR 80 B246 Rotomatic-Dichtring Reihe M17
Dichtsatz zweiteilig Rotomatic M 17 80 NBR B246
DICHTSATZ ZWEITEILIG ROTOMATIC M 17 80 NBR B246
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 80 nbr b246 |
| Ausführung | m17 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.368,76 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.628,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen