Klemmnabe KTR ROTEX 9 GS AL 2.0 11H7, Werkstoff: Aluminium
ROTEX GS 9 AL-H
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX 9 GS AL 2.0 11H7
Rubix:737976
Hersteller:550097151150

Produktdetails : 9 GS NABE AL 2.0 11H7 ROTEX GS Nabe einfach geschlitzt ohne Nut
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
9 GS NABE AL 2.0 11H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Gewindedurchmesser | 11 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
