FDN-70-R Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend
Rotationsdämpfer rechtsdrehend dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FDN-70-R
Rubix:128445
Hersteller:FDN-70-R
EAN:4049012013413
Produktdetails : FDN-70-R Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend
ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FDN 70, rechts drehend dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Richtung der Dämpfung | rechtsdrehend |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879051 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
