3963 KL 361 JF Rollen 120 x 50000 mm Korn 60
Rollen auf Leinwandträger KL 361 JF
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:3963
Rubix:1140370
EAN:4014855056767

Produktdetails : 3963 KL 361 JF Rollen 120 x 50000 mm Korn 60
Körnung: S. Einfaches Abtrennen der Rolle. Wird in einer Pappschachtel geliefert.
Sparrolle 120 mm : 50000 mm 3963
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 120 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage