K0498.40 Rohrverbinder mit Flansch für Lineareinheit, Form:B, Alu
Rohrverbinder Flansch Aluminium, für Lineareinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0498.40
Rubix:336934
EAN:4059245195824



Dokumente
Produktdetails : K0498.40 Rohrverbinder mit Flansch für Lineareinheit, Form:B, Alu
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.Bestellbeispiel: K0498.50Hinweis: * Langloch.Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung.
Flanschklemmführung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 442 g |
|---|---|
| Typ | flanschklemmführung |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen