K0498.18 Rohrverbinder mit Flansch für Lineareinheit, Form:A, Alu
Rohrverbinder Flansch Aluminium, für Lineareinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0498.18
Rubix:135774
EAN:4059245195800



Dokumente
Produktdetails : K0498.18 Rohrverbinder mit Flansch für Lineareinheit, Form:A, Alu
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.Bestellbeispiel: K0498.50Hinweis: * Langloch.Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung.
Flanschklemmführung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 62 g |
|---|---|
| Typ | flanschklemmführung |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage