Referenzen
Fischer:050010
Rubix:3833423
Hersteller:FRSN 131 - 136 M8/M10
EAN:4006209500101






Produktdetails : FRS N 131-136 M8/M10 Rohrschelle
Die zweischraubige Rohrschelle ohne Schalldämmeinlage
• Zweischraubigkeit für optimierte Anpassung an Rohraußendurchmesser
• Verlustsicherung der Schraube
• Anschlussmutter mit Kombigewinde
Die fischer Rohrschelle FRSN 100-106 M8/M10 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Stärken
• Die FRSN ohne Schalldämmeinlage ist optimal einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre
• Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 gewährleistet Flexibilität auf der Baustelle
• Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser
• Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage
Anwendungen
• Befestigung von Metall- oder Kunststoffrohrleitungen ohne Schallschutzanforderungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben z. B. bei Industriebauten
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | frsn |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 131 mm |
| Spannbereich, Maximum | 136 mm |
| Einspanndurchmesser | 131 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,13 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
247,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage