K0235.128043 Rohrgriff abgewinkelt, Edelstahl

Rohrgriffe abgewinkelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0235.128043
Rubix:331658
EAN:4059245129379
K0235.128043. Winkelschenkelgriff, A=128

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0235.128043 Rohrgriff abgewinkelt, Edelstahl


Werkstoff: Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen. Griffschenkel mattschwarz.Bestellbeispiel: 06956-088041Hinweis: Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege.Montage: Von der Rückseite.
Winkelschnenkelgriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung53 g
Länge140 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
12,93 exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung