GN666.4-30-M6-600-NG Rohrbogengriff Edelstahl, Füße Aluminium

Rohrbogengriff Aluminium- / Edelstahlrohr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 666.4-30-M6-600-NG
Rubix:644763
Hersteller:GN 666.4-30-M6-600-NG
EAN:4045525587076
GN666.4-30-M6-600-NG Rohrbogengriff geschliffen Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Länge600 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN666.4-30-M6-600-NG Rohrbogengriff Edelstahl, Füße Aluminium


Rohrbogengriffe GN 666.4 unterstreichen durch ihre gebogenen Form ein moderenes Maschinendesign. Aufgrund der angewandten Fertigungsverfahren können Sonderlösungen, z. B. mit abweichended Bogenradien oder anderen Fußhöhen realisiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht877 g
Länge600 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
78,15 exkl. MwSt.
/ Stück
93,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge