859151 Schlauchanschluss 10/6.5 mit Knickschutzspirale R1/4 AG Msv

ROHRANSCHLUSS MIT SPIRALFEDER, KONISCH, ORIENTIERBAR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:859151
Rubix:3236299
EAN:3660338141867
859151 Schlauchanschluss 10/6.5 mit Knickschutzspirale R1/4 AG Msv

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserr1/4 ''
Anschlussdurchmesser 210 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 859151 Schlauchanschluss 10/6.5 mit Knickschutzspirale R1/4 AG Msv


Anschluss aus vernickeltem Messing. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses. Befestigung mit Mutter. Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl, mit einem Druck von maximal 15 bar.
Schlauchanschluss 10/6.5 mit Knickschutzspirale R1/4 AG Msv

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserr1/4 ''
Anschlussdurchmesser 210 mm
Werkstoffvernickeltes messing
41,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen