8410700085 Rohr-Einfriergerät Frigo 2 F-Zero Set 15 - 42 mm

Rohr-Einfriergerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rems:131012 R220
Rubix:3186955
Hersteller:131012 R220
EAN:4039976170000
8410700085 Rohr-Einfriergerät Frigo 2 F-Zero Set 15 - 42 mm

Produktdetails : 8410700085 Rohr-Einfriergerät Frigo 2 F-Zero Set 15 - 42 mm


Rohreinfriergerät Frigo 2 F-Zero

Universelles, robustes, kompaktes Elektro-Rohreinfriergerät für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen.
Produkteigenschaften:

  • Für Rohre Ø 1/8–2", 10–60 mm
  • Kein Entleeren, kein Befüllen und kein Entlüften der Rohrleitungen
  • Schnelle Einfrierzeit durch besonders hohe Kälteleistung
  • LCD-Digital-Thermometer für genaue Temperaturanzeige an den Einfrierstellen
  • Besonders schmale Einfrierköpfe und robuste und flexible Kältemittelschläuche 2,5 m lang aus synthetischem Kautschuk
    Lieferumfang: Rohr-Einfriergerät, Ausrüstung für Ø 1/4–1,1/4", Ø 15–42 mm, 2 Kältemittelschläuche, 2 Spannbänder, 2 LCD-Digital-Thermometer

  • Technische Informationen


    Attribute
    1.781,33 exkl. MwSt.
    / Stück
    2.119,78 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std