Referenzen
Kärcher:6.902-081.0
Rubix:1726619
Hersteller:6.902-081.0
EAN:4002667274820



Produktdetails : 6.902-081.0 Rohr DN40
Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in Nennweite DN 40 und mit einer Länge von 550 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 550x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 364 g |
| Typ | absaugrohr |
| Für Modell | ap 100/50;nt 55/2;nt 65/2;nt 70/2;nt 70/3;nt 72/2;nt 75/2;nt 561;nt 611;nt 802 iv |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
