20B-1 Z 17 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 20B-1 Z 17 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P20B1017R
Rubix:3169064
EAN:3660338406744
20B-1 Z 17 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 20B-1 Z 17 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 17 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 20B-1 Z 17 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 20B-1 Z 17 KR GEH (Mecaline)

Stärken

Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code20b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser120 mm
Richtdurchmesser172,78 mm
Außendurchmesser187,9 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser187,9 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,62 exkl. MwSt.
/ Stück
120,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen