RB-12PJ610-3MM-LINARD-HDS70-ROT Rippenband rückenseitig 3mm Linard HDS70 rot
Rippenband
Siehe technische InformationenReferenzen
HANDELSWARE:RB-12PJ610-3MM-LINARD-HDS70-ROT
Rubix:1871463

Produktdetails : RB-12PJ610-3MM-LINARD-HDS70-ROT Rippenband rückenseitig 3mm Linard HDS70 rot
Rippenband rückenseitig 3mm Linard HDS70 rot
Rippenband rückenseitig 3mm Linard HDS70 rot
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pj |
|---|---|
| Länge | 610 mm |
| Anzahl der Rippen | 12 |
| Riemenbezeichnung | 12 pj 610 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
