Referenzen
Gates:PL954/16 375L16 MICROV
Rubix:1507928
Hersteller:946722848
EAN:5414465532207

Produktdetails : RB-16PL954 (GATES) Rippenband GATES
Rippenband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pl |
|---|---|
| Länge | 954 mm |
| Anzahl der Rippen | 16 |
| Riemenbezeichnung | 16 pl 954 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
