Referenzen
Spartex:BOUOEIL8X90PFA4-50
Rubix:526204
Hersteller:044448 90
EAN:4043377038098


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM8X90 A4 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A4-50 8X90
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,87 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
172,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm