Referenzen
Spartex:BOUOEIL16X90PFA4-50
Rubix:526387
Hersteller:0444416 90
EAN:4043377037701


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM16X90 A4 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A4-50 16X90
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,99 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
301,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm