Satz Schraubenschlüssel Facom 467BF.JP12PB, Anzahl Elemente: 12 | Endbearbeitung: Satin/Chrom
Ringmaulschlüsselsätze mit Knarre 467BF FACOM
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:467BF.JP12PB
Rubix:3476068
EAN:3662424082450



Produktdetails : 467BF.JP12PB Knarren-Ring-Maulschluessel Set 12tlg
Das 12-teilige Facom-Ratschen-Ringmaulschlüssel-Set in metrischen Größen bietet eine komplette und leistungsstarke Lösung für präzise Schraub- und Montagearbeiten. Entwickelt für maximale Robustheit, Präzision und Handhabungssicherheit überzeugt das Set durch einen Hochleistungsmechanismus und eine kompakte Bauweise nach Luftfahrtstandard. Geliefert in einem praktischen Transportetui deckt es alle gängigen Schlüsselweiten von 7 bis 19 mm ab und sorgt so für höchste Einsatzvielfalt.
Eigenschaften:
Dieses Set zeichnet sich durch einen 72-Zahn-Mechanismus aus, der eine Rückholbewegung bereits alle 5° ermöglicht – ideal für Arbeiten in engen Räumen. Das OGV®-Profil gewährleistet eine optimale Kraftübertragung zwischen Schlüssel und Schraube, reduziert den Verschleiß der Muttern und erhöht die Drehmomentübertragung. Der integrierte Haltering an der Ringseite fixiert die Mutter zuverlässig, was Arbeiten in der Höhe oder an schwer zugänglichen Stellen erheblich erleichtert. Jeder Schlüssel verfügt über eine 15°-Abwinklung, die Hindernisse umgeht und die Ergonomie verbessert. Die satinierte Chromoberfläche schützt dauerhaft vor Korrosion und sorgt für eine komfortable Handhabung.
Spezifikationen:
• Satz mit 12 metrischen Ratschen-Ringmaulschlüsseln
• Schlüsselweiten: 7–19 mm
• 72-Zahn-Mechanismus
• 15°-Abwinkelung
• OGV®-Profil für optimale Kraftübertragung
• Integrierter Haltering an der Ringseite
• Umschalthebel für Richtungswechsel
• Chrom-Satin-Finish
• Nettogewicht: 1,4 kg
• Inklusive Transportetui
Normen:
• ISO 1711-1: Anforderungen an Handwerkzeuge für Schrauben und Muttern (Maße, Leistung, Sicherheit)
• ISO 21982: Leistungsmerkmale und Prüfverfahren für professionelle Ratschen-Ringmaulschlüssel
• ISO 691: Anforderungen zur Bezeichnung und Kompatibilität von Handantriebswerkzeugen
Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918 in Frankreich, ist weltweit für die hohe Qualität und Zuverlässigkeit seiner Handwerkzeuge bekannt. Als Teil der Stanley Black & Decker-Gruppe entwickelt Facom innovative Lösungen für Industrie, Automobilbranche und Luftfahrt. Mit über 10.000 Katalogreferenzen und Präsenz in mehr als 100 Ländern steht die Marke für industrielle Spitzenqualität.
Eigenschaften:
Dieses Set zeichnet sich durch einen 72-Zahn-Mechanismus aus, der eine Rückholbewegung bereits alle 5° ermöglicht – ideal für Arbeiten in engen Räumen. Das OGV®-Profil gewährleistet eine optimale Kraftübertragung zwischen Schlüssel und Schraube, reduziert den Verschleiß der Muttern und erhöht die Drehmomentübertragung. Der integrierte Haltering an der Ringseite fixiert die Mutter zuverlässig, was Arbeiten in der Höhe oder an schwer zugänglichen Stellen erheblich erleichtert. Jeder Schlüssel verfügt über eine 15°-Abwinklung, die Hindernisse umgeht und die Ergonomie verbessert. Die satinierte Chromoberfläche schützt dauerhaft vor Korrosion und sorgt für eine komfortable Handhabung.
Spezifikationen:
• Satz mit 12 metrischen Ratschen-Ringmaulschlüsseln
• Schlüsselweiten: 7–19 mm
• 72-Zahn-Mechanismus
• 15°-Abwinkelung
• OGV®-Profil für optimale Kraftübertragung
• Integrierter Haltering an der Ringseite
• Umschalthebel für Richtungswechsel
• Chrom-Satin-Finish
• Nettogewicht: 1,4 kg
• Inklusive Transportetui
Normen:
• ISO 1711-1: Anforderungen an Handwerkzeuge für Schrauben und Muttern (Maße, Leistung, Sicherheit)
• ISO 21982: Leistungsmerkmale und Prüfverfahren für professionelle Ratschen-Ringmaulschlüssel
• ISO 691: Anforderungen zur Bezeichnung und Kompatibilität von Handantriebswerkzeugen
Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918 in Frankreich, ist weltweit für die hohe Qualität und Zuverlässigkeit seiner Handwerkzeuge bekannt. Als Teil der Stanley Black & Decker-Gruppe entwickelt Facom innovative Lösungen für Industrie, Automobilbranche und Luftfahrt. Mit über 10.000 Katalogreferenzen und Präsenz in mehr als 100 Ländern steht die Marke für industrielle Spitzenqualität.
Stärken
• 72-Zahn-Mechanismus für höchste Präzision in engen Arbeitsbereichen
• Schlüsselweiten 7–19 mm für die gängigsten Anwendungen im professionellen Umfeld
• Integrierter Haltering für Arbeiten in der Höhe und schwer zugänglichen Bereichen
• 15°-Abwinkelung für bessere Zugänglichkeit bei Hindernissen
• OGV®-Profil reduziert den Verschleiß der Befestigungselemente und optimiert die Drehmomentübertragung
• Robustes Etui für sicheren Transport und geordnetes Arbeiten auf der Baustelle
• Schlüsselweiten 7–19 mm für die gängigsten Anwendungen im professionellen Umfeld
• Integrierter Haltering für Arbeiten in der Höhe und schwer zugänglichen Bereichen
• 15°-Abwinkelung für bessere Zugänglichkeit bei Hindernissen
• OGV®-Profil reduziert den Verschleiß der Befestigungselemente und optimiert die Drehmomentübertragung
• Robustes Etui für sicheren Transport und geordnetes Arbeiten auf der Baustelle
Anwendungen
Dieses Schlüssel-Set eignet sich besonders für industrielle Instandhaltung, mechanische Montage, Kfz-Reparaturen sowie Wartung von Anlagen und Maschinen. Es ist die ideale Wahl für Fachkräfte in Industrie, Bauwesen, Luftfahrt und im allgemeinen Maschinenbau. Dank kompakter Bauweise und integriertem Ratschenmechanismus ermöglicht es effizientes Arbeiten selbst in engen, schwer zugänglichen Umgebungen – ob auf der Baustelle, im Werkstattbetrieb oder in der Produktion.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 12 |
|---|---|
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
316,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
376,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage