Spannschlüssel Rubix-DE 57360015, 9575410015, Öffnung: 10-32
Ringmaulschlüssel-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57360015, 9575410015
Rubix:1037785
Hersteller:9575410015

Produktdetails : 9575410015 Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113B 10-32mm 12-teilig in Karton
Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113, ISO 3318, Form B
- Matt verchromt, Maulstellung 15°
- Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Ringseite tief gekröpft
- Handlicher, stabiler Hohlschaft
- Ausführung: 12-teilig
- Satzinhalt: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- Lieferung im Karton
- Matt verchromt, Maulstellung 15°
- Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Ringseite tief gekröpft
- Handlicher, stabiler Hohlschaft
- Ausführung: 12-teilig
- Satzinhalt: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- Lieferung im Karton
Ringmaulschlüssel-Satz, DIN 3113, ISO 3318, Form B, 12-teilig
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 10-32 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
