Rillenkugellager akn 6315 M/C3/SQ771, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6315 M/C3/SQ771
Rubix:739598


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 6315 M/C3/SQ771 (AKN) Rillenkugellager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3, elektrisch isolierter Aussenring
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3, elektrisch isolierter Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.339,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.164,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std