Rillenkugellager PTN S6302-2Z, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
PTN:S6302-2Z
Rubix:3655558
Hersteller:898047
EAN:3660338513909
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 6302-2Z (PTN) Rillenkugellager Niro 2 Deckscheiben


Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Das PTN-Sortiment von Lagern aus rostfreiem Stahl enthält ein lebensmittelechtes Schmiermittel - MOBIL GREASE FM 222 oder gleichwertig. NSF registriert als H1 klassifizierte Schmiermittel

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6300
Werkstoffrostfreier stahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl16000 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r4700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8700 N
Gewicht0,082 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
108,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an